パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法H:M10×1.50 寸法A(mm)150 注文コード07381100 品番KLPC-150-M10
参考基準価格(税別)¥7,470 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はねじ寸法・寸法Aなど21種類から選べます 他の種類を見る

◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎標準タイプのパイプ式オイルゲージです。・一般オイル向けの製品となります。・KLPC型オイルゲージは、KLP型と同等品ですが、本体とゲージ管がOリングのみでシールされています。◎本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐熱:100℃◎耐圧:0.3MPa◎縦指示線タイプ◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。

形状パイプ式 公差A:±0.45 シリーズKLPC 寸法A(mm)150 寸法F(mm)24 寸法D(mm)24 寸法E(mm)31 ねじ寸法H:M10×1.50 寸法B(mm)174 寸法C(mm)106 寸法G(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする