パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-PS

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法H:M12×1.75 寸法A(mm)100 注文コード07381581 品番KLPC-100PS-M12
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はねじ寸法・寸法Aなど21種類から選べます 他の種類を見る

◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎温水やアルカリ性溶液、アルコール向けのゲージです。・KLPC-PS型は本体に耐熱性・耐薬品性に優れたPPS樹脂、ゲージ管にPSF(ポリサルホン)樹脂、パッキンにエチレンプロビレンゴム(EPT)、取付ボルト SUS304を採用し、温水とアルカリ性液等に適応したオイルゲージです。◎KLPC-PS型オイルゲージは本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐圧:0.3MPa

形状パイプ式 公差A:±0.45 シリーズKLPC-PS 寸法A(mm)100 寸法F(mm)24 寸法D(mm)24 寸法E(mm)31 ねじ寸法H:M12×1.75 寸法B(mm)124 寸法C(mm)56 寸法G(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする