μデッキパネル一般タイプ(白)20枚セット 400×330×8.3mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(20枚)
注文コード
07381819
品番
DKPN-WHX20PS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

敷くだけで摩擦の抵抗を減らし、滑らす物の重量を最大約1/9の力で、簡単に滑らせて移動できます。
手押しで移動できるので、フォークリフトや台車、コンベアへの乗せ換え作業を削減、作業負担を減らし効率化や事故防止になります。
作業台に敷けばコンベアの代わりになります。
ラックや棚に敷けば移動や積み替え、取り出しが楽にできます。
耐荷重は4t、パネルの上をフォークリフト走行もOK、敷く場所を選びません。
移動可能な重量は、150kg程度までです。
低摩擦タイプ(グレー)の端に敷けば、敷いているところと敷いていないところの見分けがつきやすくなりより安全です。
フォークリフトや台車が通れない狭いスペースにも敷くことができます。
床全体に敷けば荷物を360℃どの方向にでも移動でき、回転、後退も可能です。
レール状に敷くと摩擦面も減るのでより滑らせやすいです。
スリムタイプを使い簡易シューターが作製できます。
取り付け方は、厚手の布両面テープで床に貼るだけです。
パネルは1枚約590gで、レイアウト変更も楽にできます。

注意
※両面テープで簡単に設置ができますが、付属はしておりません。
※安全な設置のため、粘着力4.7N(ニュートン)/10mm相当の両面テープをご使用ください。
※ぬれた状態でのご使用は大変滑り易くなりますので、十分な注意が必要です。
※本製品は材料の性質上、使用環境により寸法が変化(最大2%)することがあります。
※本製品は滑り易く、使用方法を誤ると大変危険です。必ず製品をご使用になる前に取扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする