パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法I:M8×1.25 寸法A(mm)150 注文コード07382649 品番KLPD-150-M8
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品はねじ寸法・寸法Aなど34種類から選べます 他の種類を見る

◎KLPD型は一般用オイルゲージです。◎ゲージ管の中央にKLP型と同様に赤線が入っていて、油が入ると赤線が太くなり、油の量が明確になります。・遠くからでも油の量が確認できます。◎パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。・ゲージ管の径は一般用ではピッチ100〜150mmでΦ12、ピッチ 200〜1,000mmでΦ16です。◎耐圧:1.0MPa◎フロートが入っています。◎取り付けピッチ400mm以上については、中間受けが付いています。・この中間受けは指示線の役目も果たします。

形状パイプ式 公差A:±0.40 寸法H(mm)20 シリーズKLPD(本体小型) 寸法A(mm)150 寸法F(mm)33 寸法D(mm)18 寸法E(mm)22 ねじ寸法I:M8×1.25 寸法B(mm)170 寸法C(mm)108 寸法G(mm)-9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする