曜日別特売
KLPD-500-M14 パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD 協和 07382920

KLPD-500-M14 パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD 協和 07382920
KLPD-500-M14 パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD 協和 07382920

パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個ねじ寸法I:M14×2.00寸法A(mm)500注文コード07382920品番KLPD-500-M14
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

◎KLPD型は一般用オイルゲージです。◎ゲージ管の中央にKLP型と同様に赤線が入っていて、油が入ると赤線が太くなり、油の量が明確になります。・遠くからでも油の量が確認できます。◎パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。・ゲージ管の径は一般用ではピッチ100~150mmでΦ12、ピッチ 200~1,000mmでΦ16です。◎耐圧:1.0MPa◎フロートが入っています。◎取り付けピッチ400mm以上については、中間受けが付いています。・この中間受けは指示線の役目も果たします。

形状パイプ式公差A:±0.50寸法H(mm)32シリーズKLPD寸法A(mm)500寸法F(mm)47寸法D(mm)25寸法E(mm)31ねじ寸法I:M14×2.00寸法B(mm)382寸法C(mm)435寸法G(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする