パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-G

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法I:M10×1.50 寸法A(mm)100 注文コード07383139 品番KLPD-100G-M10
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はねじ寸法・寸法Aなど34種類から選べます 他の種類を見る

◎ゲージ管にパイレックスガラスを使用しており耐熱・耐薬品性に優れています。・本体は特殊合成樹脂、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用していますので、 135℃の温度に耐えます◎金属製オイルゲージに匹敵する耐圧、耐熱、耐薬品性をもつオイルゲージです。・金属製と比べ、安価です。◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、液面がはっきり見えます。◎耐熱:135℃◎耐圧:1.5 MPa

形状パイプ式 公差A:±0.40 寸法H(mm)20 シリーズKLPD-G(本体小型) 寸法A(mm)100 寸法F(mm)33 寸法D(mm)18 寸法E(mm)22 ねじ寸法I:M10×1.50 寸法B(mm)120 寸法C(mm)58 寸法G(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする