曜日別特売
CMFK1040C1 WM-G形テナント盤キャビネット露出形 検針窓付 内外電機 07383153

 

CMFK1040C1 WM-G形テナント盤キャビネット露出形 検針窓付 内外電機 07383153
CMFK1040C1 WM-G形テナント盤キャビネット露出形 検針窓付 内外電機 07383153

WM-G形テナント盤キャビネット露出形 検針窓付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)1000×400×200
質量(kg)24.0
WHMスペース120A×1
内容量1面注文コード07383153品番CMFK1040C1
参考基準価格(税別)¥55,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

WHM単(3)相3線式120(60)Aの収納が可能です。
耐候形電力量計は単(3)相3線式30Aまで収納が可能です。
検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。

ハンドル
スイングハンドル(キーNo.G200N)
小(PH-89-3)
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)1000×400×200有効深さ(mm)160塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)質量(kg)24.0扉寸法(縦×横)(mm)955×355WHMスペース120A×1仕様露出形保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄 1.6mm扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製 25mm材質(扉)鉄 1.6mm基板寸法(縦D×横E×縦H)(mm)920×320×550RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする