パイプ式オイルゲージ 温度計付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GT

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07383480 品番 KLPD-100GTS-M10
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

◎ゲージ管にパイレックスガラスを使用しており耐熱・耐薬品性に優れています。・本体は特殊合成樹脂、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。・シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、135℃の温度に耐えられます。◎金属製オイルゲージに匹敵する耐圧、耐熱、耐薬品性をもつオイルゲージです。・金属製と比べ、安価です。◎取り付けボルトと温度計が一体となり、非常にコンパクトに設計されています。・GTS型は小型温度計(Φ25mm)、GT型は大型温度計(Φ35mm)※温度計の目盛りは多少変更することがありますので、ご了承下さい。◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で、赤線が太く見えるため、液面がはっきり見えます。◎耐熱:135℃◎耐圧:l.0MPa◎長期間の使用で汚れが生じた場合、分解掃除できます。

形状パイプ式 公差A:±0.40 シリーズKLPD-GTS(本体小型) 寸法A(mm)100 寸法F(mm)33 寸法D(mm)18 寸法E(mm)30 ねじ寸法H:M10×1.50 寸法B(mm)123 寸法C(mm)58 寸法G(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする