パイプ式オイルゲージ バルブ付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GV

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07383595 品番 KLPD-1000GV-M12
参考基準価格(税別)¥71,400 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

◎KLPD-G 型オイルゲージのバルブ付オイルゲージです。・取り付けボルト内にバルブがコンパクトに内蔵されていて、取り付けボルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・バルブ取り付けボルトの材質は C3604 (真鍮)です。◎不慮によるガラスパイプ等の破損で油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めると、油漏れを防止できます。◎バルブ付取り付けボルトを使用している他は、KLPD-G型オイルゲージと同じです。◎耐熱:135℃◎耐圧:1.5 MPa

形状パイプ式 公差A:±0.60 シリーズKLPD-GV 寸法A(mm)1000 ねじ寸法D:M12×1.75 寸法B(mm)1032 寸法C(mm)935

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする