L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SL・KLPC-FL

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法H:M12×1.75 寸法A(mm)100 シリーズKLPC-FL 注文コード07384338 品番KLPC-100FL-M12
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品はねじ寸法・寸法A・シリーズなど36種類から選べます 他の種類を見る

◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPC-SL・KLPC-FL型は、本体に耐熱性、耐薬品性に優れた特殊合成樹脂を採用し用途に応じて、ゲージ管及びパッキンを選択出来るようにした耐熱・耐薬品用オイルゲージです。・ゲージ管として、ポリサルホン樹脂(SL型)、PFA樹脂 (FL型)を用意しております。・各部品は耐熱性・耐薬品性に低れております。◎SL型は、フロートが入っております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎KLPC-SL 耐熱100℃、KLPC-FL 耐熱:150℃◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。

形状L型 公差A:±0.45 シリーズKLPC-FL 寸法A(mm)100 寸法F(mm)24 寸法D(mm)24 寸法E(mm)31 ねじ寸法H:M12×1.75 寸法B(mm)115 寸法C(mm)69 寸法G(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする