L型オイルゲージ(金属製) L型自動ストップバルブ付オイルゲージ KLM-AVL

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07385081 品番 KLM-100AVL2
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLM-AVL 型は今まで長い間製作されていました、L型オイルゲージに自動ストップバルブ機構(AV)を組み込んだオイルゲージです。・本体内に自動ストップバルブが、コンパクトに組み込まれているため、全体の大きさは、ほとんどL型と同じです。・万一、ゲージ管が破損しても、バルブ機構が自動的に作動し、液体の流出から起こる危険を防ぎ、安全を守ります。◎耐熱:135℃◎ゲージ管内には、液面の位置を見やすくするため、フロートを入れることができます。

形状L型 シリーズKLM-AVL2 寸法D(mm)14 寸法E(mm)16 ねじ寸法G:G1/4 寸法B(mm)127 寸法C(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする