曜日別特売
KLM-200AVL3 L型オイルゲージ(金属製) L型自動ストップバルブ付オイルゲージ KLM-AVL 協和 07385178

KLM-200AVL3 L型オイルゲージ(金属製) L型自動ストップバルブ付オイルゲージ KLM-AVL 協和 07385178
KLM-200AVL3 L型オイルゲージ(金属製) L型自動ストップバルブ付オイルゲージ KLM-AVL 協和 07385178

L型オイルゲージ(金属製) L型自動ストップバルブ付オイルゲージ KLM-AVL

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法B(mm)227
寸法D(mm)16
内容量1個注文コード07385178品番KLM-200AVL3
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLM-AVL 型は今まで長い間製作されていました、L型オイルゲージに自動ストップバルブ機構(AV)を組み込んだオイルゲージです。・本体内に自動ストップバルブが、コンパクトに組み込まれているため、全体の大きさは、ほとんどL型と同じです。・万一、ゲージ管が破損しても、バルブ機構が自動的に作動し、液体の流出から起こる危険を防ぎ、安全を守ります。◎耐熱:135℃◎ゲージ管内には、液面の位置を見やすくするため、フロートを入れることができます。

形状L型シリーズKLM-AVL3寸法D(mm)16寸法E(mm)19ねじ寸法G:G3/8寸法B(mm)227寸法C(mm)162
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする