I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ(ステンレス製) KLM-IS

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)100 シリーズKLM-IS2 注文コード07385580 品番KLM-100IS2
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は寸法A・シリーズなど24種類から選べます 他の種類を見る

◎I型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎耐熱・耐薬品性を向上したステンレスタイプです。・KLM-I型の本体をはじめ、液に触れる部分の材質を、ステンレス製にした製品です。・保護管は真鍮にクロムメッキ仕上げです。◎KLM-I型に比較して、耐薬品性が広範囲になります。◎耐熱:135℃◎IS型の標準にはフロートはありません。・必要な場合は指定して下さい。

形状I型 シリーズKLM-IS2 寸法A(mm)100 寸法F(mm)16 寸法D(mm)104 寸法E(mm)14 ねじ寸法H:R1/4 寸法B(mm)118 寸法C(mm)70 寸法I(mm)Φ12.7 寸法J(mm)Φ10 寸法G(mm)18.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする