曜日別特売
KLM-300IS3 I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ(ステンレス製) KLM-IS 協和 07385738

KLM-300IS3 I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ(ステンレス製) KLM-IS 協和 07385738
KLM-300IS3 I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ(ステンレス製) KLM-IS 協和 07385738

I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ(ステンレス製) KLM-IS

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個シリーズKLM-IS3注文コード07385738品番KLM-300IS3
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

◎I型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎耐熱・耐薬品性を向上したステンレスタイプです。・KLM-I型の本体をはじめ、液に触れる部分の材質を、ステンレス製にした製品です。・保護管は真鍮にクロムメッキ仕上げです。◎KLM-I型に比較して、耐薬品性が広範囲になります。◎耐熱:135℃◎IS型の標準にはフロートはありません。・必要な場合は指定して下さい。

形状I型シリーズKLM-IS3寸法A(mm)300寸法F(mm)19寸法D(mm)304寸法E(mm)14ねじ寸法H:R3/8寸法B(mm)318寸法I(mm)Φ12.7寸法J(mm)Φ10寸法G(mm)18.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする