※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
ポール用取付アーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
07385874
品番
ARM-A
参考基準価格(税別)
¥10,440
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
キャビネットをポールに取り付ける際にご利用ください。
表面処理
溶融亜鉛メッキ
長さA(mm)
300
適合キャビネット幅B(mm)
300〜350
厚さ(mm)
3.2
寸法C(mm)
134
取付ボルト
M8×25
取付穴ピッチP(mm)
198〜252