※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポール用取付部品

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 寸法B(mm)70 注文コード07385926 品番ABR-375
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,870
この商品は寸法Bなど15種類から選べます 他の種類を見る

キャビネットをポールに取り付ける際にご利用ください。

取付ボルト
M8×35
M10×110
表面処理溶融亜鉛メッキ 長さA(mm)435 適合キャビネット幅B(mm)450 適合ポール外径(Φmm)48〜90 厚さ(mm)3.2/4.5 耐荷重(kg)150以下(1セット) 寸法D(mm)140 寸法B(mm)70 寸法C(mm)19 取付穴ピッチP(mm)340〜410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07385901
2020-04-09
用途:
Wi-Fi機器のポール取付
建設業・工事業

本来の内外電機製キャビネットをポールに取り付けるためとは用途が異なるが
某社のラジオヘッドをポールに取り付けるのにピッタリでした。
ただ、写真の金具は別物です。全く異なるものです。ご注意を!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする