※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
コンクリート柱用取付金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
厚さ(mm)
3
注文コード
07386066
品番
BRM-325C
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
キャビネットをコンクリート柱に取り付ける際にご利用ください。
表面処理
溶融亜鉛メッキ
長さA(mm)
385
適合キャビネット幅B(mm)
400
取付穴ピッチP(mm)
290〜360
厚さ(mm)
3
耐荷重(kg)
200以下(1セット)
取付ボルト
M8×35
形状図番
イ