※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポール用取付部品

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 幅B(mm)20 注文コード07386127 品番UUB-20S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は幅Bなど6種類から選べます 他の種類を見る

キャビネットをコンクリート柱に取り付ける際にご利用ください。

適合サイズ(Φmm)100〜250 表面処理溶融亜鉛メッキ 長さA(mm)840 厚さ(mm)1.2 幅B(mm)20 耐荷重(kg)150以下(1セット) 寸法D(mm)65 寸法C(mm)108 寸法EM10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07386145
2022-02-01
用途:
構内のカーブミラー設置時に使用
その他業種

非常に使いやすく強固に設置出来た。重量物も安全に固定出来た。

対象商品:
07386136
2018-04-13
用途:
排気ダクト吊り固定
株式会社王子設備 様 (建設業・工事業)

電気用と書いてあったので排気ダクト用で使用するには少し重い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする