※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
ポール用取付金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
07386267
品番
PRM-250
参考基準価格(税別)
¥13,330
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
プラボックスをポールに取り付ける際にご利用ください。
適合サイズ(Φmm)
160
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法A(mm)
290(適合)
寸法D(mm)
160
寸法E(mm)
118
寸法B(mm)
8(適合)
耐荷重(kg)
100以下(1セット)
寸法C(mm)
27
取付ボルト
SUSM6×25
取付ピッチP(mm)
230〜270