森清化工
Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内径(mm)
199.3
199.3
199.3
154.3
159.3
164.3
169.3
174.3
179.3
184.3
189.3
194.3
204.3
209.3
214.3
219.3
224.3
229.3
234.3
239.3
244.3
249.3
254.3
259.3
264.3
269.3
274.3
279.3
284.3
289.3
294.3
299.3
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
07388049
品番
4D G-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。
(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途
自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
トラスコ品番
566-4173
内径(mm)
199.3
材質
4種D フッ素ゴム(FKM)
使用温度範囲(℃)
-15~200
規格
JIS B 2401規格品
線径(mm)
5.7