内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の プラボックス
内外電機の プラボックス本体
PBI形プラスチックボックス屋内・屋外兼用形
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
07388753
品番
PNB383215WD
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。
アース工事が不要です。
穴あけ等の加工が容易です。
色
グレー色(マンセル値:5PB2/1)
有効深さ(mm)
136
寸法(縦×横×深さ)(mm)
380×320×159
仕様
屋内・屋外兼用形
材質
ABS樹脂
質量(kg)
2.48
保護等級
IP33
扉開閉方式
片開
材質(基板)
木製 15mm
基板寸法(縦×横)(mm)
279×260
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400