欧州規格の高性能H14グレードのHEPAフィルターを搭載し微細な粉塵も逃さずキャッチします。
環境に配慮した最大75%再生プラスチック素材を使用しています。
騒音レベルは49dB(エコモード50%設定時)の驚きの静音性能です。
電源コードは本体上部に巻き取れ、すっきり収納できます。
フィルターの詰まりやフィルターバッグの交換などお手入れ時期を示すLEDインジケーター付きです。
USBポート(Type-A)を備えており、お手持ちのスマートフォンなどが充電できます。(充電ケーブルは別途ご用意ください)
ラバーコーテイングされたキャスターは優れた走行性と安定性を実現します。
電源コードはソケット式で簡単に交換できます。
フィルターカセットの交換は本体を分解することなく手を汚さず簡単に交換できます。