内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の プラボックス
内外電機の プラボックス本体
PBI形プラスチックボックス屋内形
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
07388771
品番
PNB405518WD
参考基準価格(税別)
¥24,930
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。
アース工事が不要です。
穴あけ等の加工が容易です。
色
グレー色(マンセル値:5PB2/1)
有効深さ(mm)
146
寸法(縦×横×深さ)(mm)
400×550×180
仕様
屋内形
材質
ABS樹脂
質量(kg)
5.75
保護等級
IP30
扉開閉方式
両開
材質(基板)
木製 15mm
基板寸法(縦×横)(mm)
320×460
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。