長形オイルゲージ(金属製) 温度計付オイルゲージ KLM-T

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07391539 品番 KLM-150TM-M10
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎金属製オイルゲージKLM型シリーズの温度計付オイルゲージです。◎KLPD-GT型と同様、取り付けボルトと温度計が一体となった、非常にコンパクトな設計です。・KLM-TM型には小型温度計、KLM-T型には大型温度計)◎取り付けは、KLM型、KLPD-GT型と同じですから、非常に簡単です。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.0MPa

形状長形 HM10×1.50 シリーズKLM-TM(本体小型) 寸法A(mm)150 寸法F(mm)33 寸法D(mm)17 寸法E(mm)30 寸法B(mm)174 寸法C(mm)108 寸法G(mm)20 公差A±0.40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする