曜日別特売
KLM-200F-M12 長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(鉄製) KLM-F 協和 07391731

KLM-200F-M12 長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(鉄製) KLM-F 協和 07391731
KLM-200F-M12 長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(鉄製) KLM-F 協和 07391731

長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(鉄製) KLM-F

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)200注文コード07391731品番KLM-200F-M12
参考基準価格(税別)¥54,300販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-F型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM-F型(鉄製)シリーズの基本型です。・本体は鉄にクロムメッキ仕上げ、ゲージ管にはパイレックスガラス、シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、耐熱、耐薬品性に優れています。・使用される薬液に応じてパッキンの材質を変更できます。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、液面の確認が容易で、遠くからでもはっきり見えます。◎ゲージ管は金属製パイプで保護しています。◎取り付けピッチの長さに応じて、本体と本体の間に中間受けが付きます。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。

形状長形DM12×1.75シリーズKLM-F寸法A(mm)200寸法B(mm)232寸法C(mm)135公差A±0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする