KLM-100SS-M8 長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S 協和 07392187

KLM-100SS-M8 長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S 協和 07392187
KLM-100SS-M8 長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S 協和 07392187

長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)100シリーズKLM-SS(本体小型)注文コード07392187品番KLM-100SS-M8
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎ステンレスタイプのオイルゲージです。・金属製オイルゲージKLM型シリーズのステンレス製オイルゲージです。・ゲージ管にパイレックスガラス、シール部分にテフロンパッキンを使用。◎耐熱、耐圧、耐薬品性がさらに高くなっております。・KLPD-G、KLM型等に比較して、耐薬品性がさらに広範囲になります。・液体に直接触れる部分にステンレスを使用、パッキンにはテフロンを使用して、高温、薬品に耐久性があります。◎耐熱:200 ℃◎耐圧:1.5~2MPa

形状長形シリーズKLM-SS(本体小型)寸法A(mm)100寸法D(mm)17寸法B(mm)120寸法C(mm)66公差A±0.40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする