内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
メーターボックス用取付板
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
07392646
品番
MP-30T
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。
材質
ACS樹脂
色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
315×200×36.0
板取付寸法(縦D×横E)(mm)
130×146
適合
3P30A
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。