内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
メーターボックス用取付板
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
07392655
品番
MP-120T
参考基準価格(税別)
¥6,880
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。
材質
ACS樹脂
色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
365×220×44.0
板取付寸法(縦D×横E)(mm)
155×165
適合
3P120A
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。