KLM-250SV-M10 長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(ステンレス製) KLM-SV 協和 07392659

KLM-250SV-M10 長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(ステンレス製) KLM-SV 協和 07392659
KLM-250SV-M10 長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(ステンレス製) KLM-SV 協和 07392659

長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(ステンレス製) KLM-SV

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)250注文コード07392659品番KLM-250SV-M10
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎金属製オイルゲージ KLM型シリーズのステンレス製オイルゲージです。◎取り付けボルト内にバルブがコンパクトに設計されていて、取り付けボルトを締め付ければ、バルブの操作が可能になります。・KLM-V型と同じです。◎不慮によるガラスパイプ等の破損で、油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めると、油漏れを防止できます。・バルブ付取り付けボルトを使用している他は、 KLM-S 型と同じです。※但し、パッキンはすべてテフロンを使用しています。◎耐熱:200℃◎耐圧:1.5~2MPa

形状長形DM10×1.50シリーズKLM-SV寸法A(mm)250寸法B(mm)282寸法C(mm)185公差A±0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする