内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
強化耐候形メーター取付板・カバー付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
07392673
品番
MP-321C
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
屋外(耐侯形メーター使用)・屋内兼用形です。
裏面配線による引込口配線美化工法に最適です。
カバーは封印できる構造です。
仕様
屋内屋外兼用形
カバー付
材質
ACS樹脂
色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
454×245×160
板取付寸法(縦D×横E)(mm)
190×200
適合
3P120A
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。