内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
FWH形化粧プレート・フードカバー付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1面
仕様
1Φ(3Φ)3W(1Φ2W)30A:1個用フードカバー付
注文コード
07392761
品番
PUH311C
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フードカバー付の化粧ベースです。
仕様
1Φ(3Φ)3W(1Φ2W)30A:1個用
フードカバー付
材質
ACS樹脂
色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
350×220×92
質量(kg)
0.66
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。