内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
TWH形化粧プレート・防滴カバー付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1面
注文コード
07392777
品番
PUV311C
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
防滴カバー付の化粧ベースです。
仕様
1Φ(3Φ)3W(1Φ2W)30A:1個用
防滴カバー付
材質
ACS樹脂
色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
353×228×175
質量(kg)
0.69
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。