BFP形フリープレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1面 注文コード 07392883 品番 PEM412202K
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

耐久性に優れ、強度も抜群。木板感覚で取付けも自由自在。
付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取付けられ使用時の美観を損ないません。
木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全くありません。
雨水等による腐食も無く、耐久性を誇ります。
ハイプロスイッチ、配電函、プラボックス、積算電力量計、メーターボックス、安定器、ブレーカー等を木板感覚で取付けられます。
57mm(760g)の鋼球を1mの高さから落下させても全く異常がないほどの、衝撃強度を誇ります。
Φ2〜Φ5mmの木ねじがご使用いただけます。
屋外使用時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。
鋼管ポール取り付け時には、ポールステーをご利用下さい。

特性
耐久性に優れ、強度も抜群。木板感覚で取付けも自由自在。
付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取付けられ使用時の美観を損ないません。
木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全くありません。
雨水等による腐食も無く、耐久性を誇ります。
ハイプロスイッチ、配電函、プラボックス、積算電力量計、メーターボックス、安定器、ブレーカー等を木板感覚で取付けられます。
57mm(760g)の鋼球を1mの高さから落下させても全く異常がないほどの、衝撃強度を誇ります。
Φ2〜Φ5mmの木ねじがご使用いただけます。
屋外使用時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。
鋼管ポール取り付け時には、ポールステーをご利用下さい。
材質AES樹脂 マンセル値:5Y8.4/1 質量(kg)0.72 仕様耐候性 寸法(縦×横×深さ)(mm)410×220×25 塗装色ベージュ色 色(マンセル値)5Y8.5/1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする