曜日別特売
KLPC-150SF-M10 パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SF 協和 07392948

KLPC-150SF-M10 パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SF 協和 07392948
KLPC-150SF-M10 パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SF 協和 07392948

パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SF

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法A(mm)150
内容量1個注文コード07392948品番KLPC-150SF-M10
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎KLPC- SF型は、本体、ゲージ管にPSF(ポリサルホン)樹脂、パッキンに四フッ化エチレンプロビレンゴム、取付ボルトにSUS304を採用し、温水とアルカリ性液や一般鉱物油等、特性の違う液体でご使用できるオイルゲージです。◎KLPC-SF型オイルゲージは本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されておりますので、取り付けピッチの多少の加工ズレをカバーすることができます。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除ができます。◎耐熱:100℃◎耐圧:0.3MPa◎取り付けピッチ1000mmまで製作可能です。

形状パイプ式HM10×1.50シリーズKLPC-SF寸法A(mm)150寸法F(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)31寸法B(mm)174寸法C(mm)106寸法G(mm)11公差A±0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする