曜日別特売
KRM-AGM20-E140-B 検油棒付オイルキャップ KRM-AG 協和 07393106

KRM-AGM20-E140-B 検油棒付オイルキャップ KRM-AG 協和 07393106
KRM-AGM20-E140-B 検油棒付オイルキャップ KRM-AG 協和 07393106

検油棒付オイルキャップ KRM-AG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
寸法F(mm)163
163
123
133
143
153
173
183
193
203
213
223
233
243
253
263
273
73
83
93
103
113
内容量1個注文コード07393106品番KRM-AGM20-E140-B
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

◎オイルの残量を簡単に測定できるオイルキャップです・歯車槽等で油量の確認が困難な場合、あるいはオイルゲージの取り付けが困難な場合には、しばしば検油棒が用いられることがあります。・この検油棒とオイルキャップとを組み合わせたのが、梯由棒付オイルキャップKRM-AG型です。◎KRM-AG型は、給油蓋と空気抜きを兼ねており、油槽内の油量を見られる製品です。◎KRM-A型にアタッチメントを取り付けた構造になっているため、油槽内の油の飛散が激しい場合でも、ほとんど空気孔からの油の流出はありません。◎標準色は、赤と黒の2色を用意しています。◎ゲージ棒の長さ、E寸法は50~250mmまで、10mm単位で規格品として製作しています。・指示線の位置、D寸法は15mmで規格寸法になっていますが、ご指定の寸法でも製作可能です。◎取り付けパッキンには、平パッキンも用意しています。◎ゲージ棒はΦ4mmのアルミニウム製を標準としています。・ご希望によりステンレス製(Φ5)、鉄製(ローレット目入)も受注製産にて製作いたします。

シリーズKRM-AGGM20×P1.5寸法A(mm)28寸法F(mm)163寸法D(mm)15寸法E(mm)140寸法B(mm)8寸法C(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする