信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 屋外対応 安全ミラー
ガレージミラー フェンス挟み込み取付タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
07393648
品番
SST210-Aフェンス挟み込みタイプ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
フェンス挟み込み取付タイプ
用途
道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
付属品
ビス・ワッシャ・ナット付(4本セット)、フェンス用取付パーツ一式
仕様
鏡面:飛散防止加工
材質
フェンス金具:ステンレス、鏡面:ガラス
形状
丸型
寸法(mm)
(ミラー)210Φ
質量(kg)
0.75
寸法t(mm)
フェンス金具:95×80×2.0
取付金具
フェンス挟み込みタイプ
曲面R(mm)
250
注意
※公道(電柱)などに設置の場合 電力会社、市町村などに許可を取ってから取り付けしてください。