信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 屋外対応 安全ミラー
ガレージミラー マグネット取付タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
07393806
品番
SST210-マグネットタイプ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ミラーセット マグネット取付タイプ
用途
道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
付属品
マグネット用取付パーツ一式
仕様
MG:2ヶ付
材質
MGケース:鉄(ユニクロ)、フレキ部:ステンレス、鏡面:ガラス、鏡面:飛散防止加工
形状
丸型
寸法(mm)
ミラー:210Φ、フレキ部:200
質量(kg)
1.02
曲面R(mm)
250
注意
※公道(電柱)などに設置の場合 電力会社、市町村などに許可を取ってから取り付けしてください。