ガレージミラー マグネット取付タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 07393831 品番 SST1924-マグネットタイプ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ミラーセット マグネット取付タイプ

用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。 付属品マグネット用取付パーツ一式 仕様MG:2ヶ付 材質MGケース:鉄(ユニクロ)、フレキ部:ステンレス、鏡面:ガラス、鏡面:飛散防止加工 形状角型 寸法(mm)ミラー:190×240、フレキ部:200 質量(kg)1.12 曲面R(mm)300
注意
※公道(電柱)などに設置の場合 電力会社、市町村などに許可を取ってから取り付けしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする