商品イメージ
リタール
リタールの 扉部品
リタールの ロック、鍵、キー
ロックシリンダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07394086
品番
2469100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
押しボタンおよびロックインサート付きプロファイルハーフシリンダー キー No. 12321。
用途
ハンドルシステムへの取り付け
VX クイックハンドル、シリンダー錠用
TS クイックハンドル、シリンダー錠用
AX クイックハンドル
AX ミニクイックハンドル
ミニクイックハンドル、3分割型 EL 用、シリンダー錠用
AE ミニクイックハンドル、シリンダー錠用
エルゴフォームSハンドル(標準)
付属品
キー2個付き
長さ(mm)
40
質量(g)
56
ロック
ロックインサート: 押しボタン式およびシリンダーインサート。キーNo. 12321、他のキーは使えません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※リタール ハンドルシステム用に設計されています
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100