インバーター式半自動溶接機 Easy Weld 160

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07394111 品番AW-160 Easy
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

溶接設定がダイヤルひとつでシンプル設計です。
板厚選択で溶接が可能なシナジー制御搭載。
デジタル制御で安定した溶接が可能です。

仕様1元管理制御:オート/マニュアル、CE保護クラス:IEC(EN60974-1:2019):IP21S、VRD電撃防止装置(手溶接時):内蔵、標準トーチ(ユーロコネクター)(m):シグウェルド E180MIGトーチ3、装着スプールサイズ(直径200mm以下幅55mm以下)(kg):1(0.5)・2/5 セット内容標準:溶接機本体/シグウェルドーE180MIG用トーチ3m(W4018800)/アースクランプ2.5m(CE180A-2525)/フィーダーローラーV(7977036)/フィーダーローラー節目(7977732)/コンタクトチップ0.6mm(OTW11/23/R)/コンタクトチップ0.8mm(OTW11/30/R)/コンタクトチップ0.9mm(OTW11/35/R)/レギュレーターセット(流量計/ガスホース2m)(W4013010)/アークホルダー(手溶接)2.5m(CE200H-2525)/運搬用ベルト 寸法(mm)高さ308×幅206.3×奥行439.7 質量(kg)10.2 電圧タップ数:無段階(ボリューム式) ワイヤー径(Φmm)使用可能:鋼(軟鋼・高張力鋼):Φ0.6・Φ0.8(混合ガス・MAG)/ステンレス・高合金:Φ0.8(アルゴン酸素ガス・混合ガス)/アルミニウム合金:Φ0.8(アルゴンガス)/シリコンブロンズ:Φ0.6・0.8(アルゴンガス・混合ガス) 出力電圧(V)DC13〜24 入力電圧(V)単相200(50/60Hz) 出力電流(A)MIG:30〜160/手溶接:10〜140 入力コード・太さ(m/SQ):2.9/1.5 使用率(%)MIG(40℃/10分):160A:15(22V)/80A:60(18V)/62A:100(17.1V)、手溶接(40℃/10分):140A:15(25.6V)/70A:60(22.8V)/54A:100(22.2V) 定格入力電流(A)12.5(最大36) 最高無負荷電圧(V)DC82RDオフ時)/DC35RDオン時) 定格入力9.0/7.2(kVA/kW) 送給装置仕様2ローラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする