CK1-50-S【ワケあり】 平角キャストカラビナ 日本紐釦貿易 07394321

CK1-50-S【ワケあり】 平角キャストカラビナ 日本紐釦貿易 07394321
CK1-50-S【ワケあり】 平角キャストカラビナ 日本紐釦貿易 07394321
CK1-50-S【ワケあり】 平角キャストカラビナ 日本紐釦貿易 07394321
CK1-50-S【ワケあり】 平角キャストカラビナ 日本紐釦貿易 07394321

平角キャストカラビナ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個厚さ(mm)6シルバー注文コード07394321品番CK1-50-S【ワケあり】
在庫数量:残り34点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥88
販売価格(税別)アウトレット
¥28980

大・小あるので、用途によって使い分けしていただけます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質亜鉛合金厚さ(mm)6シルバー寸法(Φmm)49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12797288
2024-09-02
用途: バッグチャーム制作に
卸売・小売業

未開封分を数週間程たってから見ると指紋(手垢)が目立ちました。未開封で私は触っていないので検品や梱包の際に中身に触れた方のものだと思います。このようなアイテムは素手で触って欲しくないですね…自宅用ならまだしも、販売用に試しで購入してみたのですが、こちらの使用は辞めようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸用カン類/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする