モノタロウの フレキシブルホース・ダクトホース
モノタロウの ダクトホース・ダクト管
スパイラルダクト 亜鉛鋼板
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(Φmm)
200
内径(Φmm)
200
注文コード
07394777
品番
200Φ×500L
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
呼び径・ホース長さ・内径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。
らせん状に巻くことで強度が高い。
用途
一般空調配管など
材質
亜鉛メッキシート
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
500
ピッチ(mm)
121.5
内径(Φmm)
200
呼び径(Φmm)
200
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません