モノタロウの フレキシブルホース・ダクトホース
モノタロウの ダクトホース・ダクト管
スパイラルダクト 亜鉛鋼板
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(Φmm)
100
ホース長さ(m)
1
内径(Φmm)
100
注文コード
07394811
品番
100Φ×1000L
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
呼び径・ホース長さ・内径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。
らせん状に巻くことで強度が高い。
用途
一般空調配管など
材質
亜鉛メッキシート
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
1000
ピッチ(mm)
130
内径(Φmm)
100
ホース長さ(m)
1
呼び径(Φmm)
100
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません