スパイラルダクト 亜鉛鋼板

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(Φmm)125 ホース長さ(m)1 内径(Φmm)125 注文コード07394820 品番125Φ×1000L
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は呼び径・ホース長さ・内径など18種類から選べます 他の種類を見る

管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。
らせん状に巻くことで強度が高い。

用途一般空調配管など 材質亜鉛メッキシート 厚さ(mm)0.5 全長(mm)1000 ピッチ(mm)125.5 内径(Φmm)125 ホース長さ(m)1 呼び径(Φmm)125
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07394768
2025-09-14
用途:
レンジフードダクト
建設業・工事業

少しの長さしか使わないので、短いのがあってよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする