メイン画像
bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの 安全メガネ
bolleの 1眼型 メガネ
SAFETY オーバーライト2スモークレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07394935
品番
1680502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
眼鏡併用可能です。
用途
飛来物から眼の保護に。
ウィルス・飛沫対策に
トラスコ品番
321-8427
材質
フレーム:PC
長さ(mm)
60
幅(mm)
155
高さ(mm)
50
タイプ
オーバーグラスタイプ
レンズ色
スモーク
フレーム色
スモーク
機能
【防傷加工】〇【防曇加工】〇
コーティング
AS/AF
テンプル色
スモーク
材質(レンズ)
PC
レンズ厚さ(mm)
2.4
UV遮蔽率(%)
99.9