メイン画像

PSSRUSPA05BL RUSH+ bolle 07395021 PSSRUSPA05BL RUSH+ bolle 07395021 PSSRUSPA05BL RUSH+ bolle 07395021 PSSRUSPA05BL RUSH+ bolle 07395021 PSSRUSPA05BL RUSH+ bolle 07395021

RUSH+

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07395021 品番 PSSRUSPA05BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

超防曇・防傷プラチナコーティング。マスクの上からでも白く曇らず視界を確保できます
フィッティングが大変よく長時間の着用も苦になりません
別売りのガスケットを装着しても、ズレにくく密着度が上がります

仕様【ノーズパッド】有【レンズタイプ】二眼 トラスコ品番592-8786 長さ(mm)66 幅(mm)145 高さ(mm)45 奥行(mm)66 レンズ色クリア 適合規格JIS規格品(T8147) フレーム色スカンディナビアミント 機能【マスク併用可否】◎【防傷加工】〇【防曇加工】◎ コーティング超防曇プラチナコーティング テンプル色スカンディナビアミント レンズ厚さ(mm)2.2 UV遮蔽率(%)99.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする