メイン画像
bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの シールド(防災面)
bolleの オプション シールド(防災面)
IFS20用スペアレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07395215
品番
PSLIFS2102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
軽量でシンプルなデザイン。
トラスコ品番
682-0723
寸法(mm)
【面体】205×410
規格
EN166、EN170
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
1