メイン画像

SAFETY J OXYPAS SONICサンダル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 07395249 品番 SONIC.WHT.3940
参考基準価格(税別)¥6,440 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

超軽量サンダル、着用感を感じにくいです。
サイドに空気穴があり、通気性抜群です。
丸洗い可能です(40℃以下)。

用途クリーニング、病院、美容センター、事務所業などに。 トラスコ品番596-8743 材質アッパー材:軽量EVA、ソール:EVA ホワイト サイズ(cm)25.5/26 規格EN ISO 20347規格 サイズ規格EU(ヨーロッパ)規格:39/40、UK(イギリス)規格:5.5/6/5、US(アメリカ)規格:6.5/7.5 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする