メイン画像
ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの コーン用品
ユニットの カラーコーン
ミニミニコーン 300H EVA樹脂
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07395425
品番
385-86A
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
高さ300ミリのコンパクトで柔らかいコーンです。
柔らかい材質のため、触れても痛くありません。
人の下敷きになっても復元します。
仕様
折りたたみ可否:否
トラスコ品番
740-1558
材質
EVA樹脂
幅(mm)
275
寸法(mm)
(赤)270×270×300H
色
赤
高さ(mm)
300
種類
ミニ
収納時全高(mm)
300
デザイン
無地