メイン画像
不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の エアストレートグラインダー
ベビーグラインダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07395441
品番
FG-50H-1 6 FE
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
新ブレ0.03mm以下の高精度を実現しました。
340Wのハイパワー商品です。
軽量・コンパクトです。
高耐久性です。
用途
狭い場所の研削、パイプの内面仕上げに。
付属品
14mm片口スパナ 2個、4mm六角棒レンチ 1個
仕様
前方排気
トラスコ品番
422-7261
全長(mm)
176.5
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
チャック内径(Φmm)
6
空気消費量(m
3
/min)
0.6
ホース取付口
Rc1/4